Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Universalrolle 300 m Handtuchpapier, 1-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Fripa Universalrolle 300 m Handtuchpapier, 1-lagig
Fripa Universalrolle 300 m Handtuchpapier, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e1ZZ3070771
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5612007
EAN/GTIN:
     4000883001145
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Hochwertige Handtuchpapierrolle aus Recycling Tissue. Aus der Mitte abwickelbar und nicht perforiert.

Weitere Informationen:
Format:
Großrolle / Jumbo
Lagen:
1-lagig
Papierart:
Tissue
Rollenlänge:
300 m
Rollenbreite:
200 mm
Rollendurchmesser:
195 mm
Rollenkerndurchmesser:
70 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
8,5 kg (pro Umpack)
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, rollenhandtuch weiß 20 cm x 300 m, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Badezimmer, Sanitär, Rollen Handtücher, Endlosrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 27,24*
€ 39,54*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 29,13*
€ 40,21*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 40,21*
€ 47,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,64*
€ 47,17
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,61*
€ 44,76
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 37,20*
€ 44,27
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 36,52*
€ 43,46
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,13*
€ 34,66
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 4,855* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.