Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werra W SUPER Handtuchpapier, 2-lagig, 22 x 32 cm, 3.000 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Werra W SUPER Handtuchpapier, 2-lagig
Werra W SUPER Handtuchpapier, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB242180
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     406313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Hochwertiges 2-lagiges Handtuchpapier aus 100 % Zellstoff. Vollentfaltung, Tücher ineinandergelegt. Besonders hygienisch durch berührungslose Entnahme

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Zellstoff
Falzung:
W-Falz (W)
Format Länge:
220
Format Breite:
320
Farbe:
hochweiß
Prägung:
Wave
Perforation:
Bedruckte Banderole
Material:
100 % Zellstoff
Materialstärke:
2 x 22 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch interfold, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Toilette, Badezimmer, Sanitär, Waschraum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
€ 5,00*
ab € 30,36*
€ 41,49*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 30,30*
€ 41,51*
€ 6,95*
ab € 30,27*
€ 41,53*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,51*
€ 49,40
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,00*
€ 48,79
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,13*
€ 46,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,64*
€ 45,98
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 37,74*
€ 44,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 30,30*
€ 36,06
pro Karton
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 1,515* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.