Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werra V SUPER GREEN, 2-lagig, Handtuchpapier, 24 x 23 cm, 3.750 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Werra V SUPER GREEN Handtuchpapier
Werra V SUPER GREEN Handtuchpapier
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB242111
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     406344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Hochwertiges grünes Handtuchpapier in der Größe 24 x 23 cm.

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Papierart:
Recycling
Falzung:
Parallelmittenfalz (V)
Format Länge:
240
Format Breite:
230
Farbe:
grün
Material:
Recycling Papier
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, falthandtücher v-falz, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Toilette, Badezimmer, Sanitär, Waschraum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 25,40*
€ 36,59*
€ 6,95*
ab € 26,50*
€ 36,61*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 36,59*
€ 43,54
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 35,78*
€ 42,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 33,29*
€ 39,62
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 32,65*
€ 38,85
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 32,10*
€ 38,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,40*
€ 30,23
pro Karton
1 Karton enthält 3.750 Blätter (ab € 0,00678* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.