Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Phone - GALAXY S24 Enterprise - 128 GB *Schwarz*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Phone - GALAXY S24 Enterprise - 128 GB *Schwarz*
Samsung Phone - GALAXY S24 Enterprise - 128 GB *Schwarz*
Artikel-Nr.:
     1604-205755
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S921BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806095525662
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
• Produkttyp: Smartphone • Formfaktor: Touch • Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig • Gewicht: 167 g • Gehäusefarbe: Onyx Black • Gehäusematerial: Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 • Typ: OLED-Display • Technologie: Infinity-O Dynamic AMOLED 2X • Diagonalabmessung: 15.64 cm (6.2") • Bildschirmauflösung: 2340 x 1080 Pixel • Displayformat: Full HD+ • Pixeldichte: 418 ppi (Pixel pro Zoll) • Max. Helligkeit: 2600 cd/m² • Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben • HDR: Ja • HDR-Technologie: HDR10+ • Enhancement-Technologie: Vision Booster Technology • Wiederholrate: 120 Hz • Schutz: Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) • Merkmale: AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate • Technologie: WCDMA (UMTS) / GSM • Mobil-Breitband-Generation: 5G • Service Provider: Nicht angegeben • Betriebssystem: Android 14 • Benutzeroberfläche: Samsung One UI 6.1 • Steuerung: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS • SIM-Kartentyp: Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) • Anzahl SIM-Karten: Dual-SIM • Zahlungstechnologie: Samsung Pay • Eingabegerät: Multi-Touch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 627,00*
€ 683,15*
€ 4,99*
ab € 648,22*
€ 703,18*
4 Tage
20
€ 1,00*
ab € 667,84*
€ 721,51*
€ 1,93*
ab € 676,04*
€ 730,31*
Lager 1604
1
€ 8,00*
ab € 677,12*
€ 733,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,04*
€ 872,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,24*
€ 861,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,26*
€ 844,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,81*
€ 829,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,12*
€ 805,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.