Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINER SCT timeCard Transponder Premium 10er-Pack (EV3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reiner SCT timeCard Premium Transponder 10 DES RFID-Etikett Schwarz
Reiner SCT timeCard Premium Transponder 10 DES RFID-Etikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     1604-202969
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2749600-512
EAN/GTIN:
     4011170084918
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
• System: MIFARE® DESFire EV3 • Datenübertragung: kontaktlos, kondensatorgestützer Transponder 70 pF • Frequenz: 13.56 MHz • Kompabilität: Rückwärtskompatibel zu MIFARE® DESFire EV2 • Zertifizierung: Common Criteria EAL5+ SO ISO/IEC 14443, Echtheitsprüfung SO ISO/IEC 14443 A 1-4 Konformität • IP-Schutzart: IP 65, wasserdicht • Bedruckung: REINER SCT Logo und Transpondernummer • Farbe: schwarz matt • Abmessungen: Deckel ø 34,3 mm / gesamt ø 35 mm / Dicke ± 0,1 mm / Länge 43,4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,50*
ab € 117,42*
€ 147,01*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 147,05*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 116,83*
€ 147,05*
Lager 1604
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 117,12*
€ 147,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 116,80*
€ 147,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.