Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti U Fiber / SFP28 / Multi Mode Module / 25G / UACC-OM-SFP28-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti U Fiber / SFP28 / Multi Mode Module / 25G / UACC-OM-SFP28-SR
Ubiquiti U Fiber / SFP28 / Multi Mode Module / 25G / UACC-OM-SFP28-SR
Artikel-Nr.:
     1604-202701
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-OM-SFP28-SR
EAN/GTIN:
     0810010077004
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
• Product Features:25 Gbps throughput,SFP28-compatible Designed for cable deployments spanning up to 100 m (Fiber cable is not included),Supported Media,Multi-Mode Fiber,Connector Type (2) LC TX Wavelength Black Latch: 850 nm,RX Wavelength Black Latch: 850 nm • Data Rate:25 Gbps,Max. Power Consumption 0.8W Cable Distance 100 m,Operating Temperature 0 to 70° C (32 to 158° F) WARNING CLASS 1 LASER PRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 – Do not look into the ends of the fiber optic cable or SFP module while converters are powered.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 6,00*
ab € 39,04*
€ 49,44*
€ 6,78*
ab € 40,50*
€ 50,89*
Lager 1604
12
€ 8,00*
ab € 40,60*
€ 50,93*
2 Tage
92
€ 10,00*
ab € 40,67*
€ 51,09*
1 Tag
13
€ 8,95*
ab € 41,49*
€ 52,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.