Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional Bohrschrauber - GSR 12V-35 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Professional Bohrschrauber - GSR 12V-35 FC
Bosch Professional Bohrschrauber - GSR 12V-35 FC
Artikel-Nr.:
     1604-197335
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H3000
EAN/GTIN:
     3165140936910
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
• Produkttyp: Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten • Geschwindigkeit: 0 - 460 / 0 - 1750 1/min • Spannfuttergröße: 0.8 mm - 10 mm • Max. Drehmoment (hart): 35 N·m • Max. Drehmoment (weich): 20 N·m • Kapazität: Bohren - Holz - 32 mm ¦ Bohren - Stahl - 10 mm ¦ Schraubdurchmesser - 8 mm • Merkmale: Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, LED-Licht, variable Drehzahl, Drehmomentsteuerung 20+1-Position, Electronic Cell Protection (ECP), bürstenloser Motor, Electronic Motor Protection (EMP), Ladestandanzeige, Bosch FlexiClick 5-in-1-System, Gürtelclip
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
102
Frei Haus
ab € 236,14*
€ 254,33*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 240,98*
€ 259,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,60*
€ 259,73*
Lager 1604
10
€ 8,00*
ab € 241,75*
€ 260,94*
€ 4,90*
ab € 241,65*
€ 264,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,08*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,80*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,61*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 16,48*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,44*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,26*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,88*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 25,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,07*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,15*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,54*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,73*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.