Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356999846, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC m GFA 12-B/W/E/X 2x3,0Ah Ladeg. GAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1063747
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H3000
EAN/GTIN:
     3165140936910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356999846, Akku-Bohrschrauber-Set GSR 12V-35 FC Professional Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen. Produkteigenschaften: , Leistungsstark mit überzeugender Leistung , EC Motors, 2-Gang-Getriebe und hohes Drehmoment , Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen , Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank FlexiClick-Schnittstelle Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Bithalteraufsatz GFA 12-X), L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Typ:
GSR 12V-35 FC
Spannung:
12 V
Kapazität:
3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0460/01750 min-1
Bohr-Ø Holz/Stahl:
32/10 mm
Drehmoment weich/hart:
20/35 Nm
Drehmomentstufen:
20 + 1
Bohrfutterspannbereich:
0,810 mm
Gewicht inkl. Akku:
1 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06019H3000
Markenname:
Bosch
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 258,08*
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 240,61*
€ 258,09*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 240,17*
€ 258,45*
€ 4,90*
ab € 243,03*
€ 263,55*
3 Tage
27
€ 6,90*
ab € 248,03*
€ 266,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 19,94*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,25*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 15,65*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 30,04*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,31*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,95*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 23,65*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,31*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,08*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,51*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.