Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Hub 3.0 Typ C => 2-fach USB-A + 2-fach USB-C Hub Schnell-Laden *Club3D*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Hub 3.0 Typ C => 2-fach USB-A + 2-fach USB-C Hub Schnell-Laden *Club3D*
USB Hub 3.0 Typ C => 2-fach USB-A + 2-fach USB-C Hub Schnell-Laden *Club3D*
Artikel-Nr.:
     1604-194136
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1543
EAN/GTIN:
     8719214472061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
club 3d usb hub
usb hub
• Eingang: 1x USB-Typ-C Stecker • Ausgang: 1x USB-Typ-C Buchse für Daten; 1x USB-Typ-C Buchse für Daten und Laden; 1x USB-Typ-A Buchse für Daten; 1x USB-Typ-A Buchse für Daten und Laden (max.1.5A wenn ein USB Typ-C PD Ladegerät angeschlossen ist) • Hohe Leistungsumwandlungseffizienz, bedeutet geringen Stromverbrauch und geringe Erwärmung , 98.2%@Vin=5V, 92.5% @Vin=20V • Erweitertes Power Management • Unterstützt Fast Role Swap (Rollentausch) bei PD 3.0 • Unterstützt USB-Typ-C Eingang, 2x USB-Typ-C + 2x USB-Typ-A Ausgang • Konform mit USB 3.1-Spezifikation und abwärtskompatibel mit älteren Versionen • USB-Typ-A: Beide USB-Typ-A Ports unterstützen max. 10Gbps Datentransfer; 1 USB-Typ-A unterstützt 5V/1.5A nachgeschaltetes Laden (wenn ein Typ-C PD Ladegerät angeschlossen ist) • USB-Typ-C: 1 USB-Typ-C Port unterstützt max. 10Gbps Datentransfer der andere Typ-C Port unterstützt max. 10Gbps als Downstream Daten Port und max. 100W PD Laden als Upstream Lade Port • Verpackungsgröße: 7x32x3,5cm • Produktgröße: 8,5x4,5x1,2cm • Gesamtlänge: 25,4cm • USB-Typ-C Konnektorabmessungen: 3,4x1,3x0,7cm • Produktgewicht: 60g • Verpackungsgewicht: 42g • LDPE-Beutel Gewicht: 3g • Gesamtgewicht: 105g • Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 33,51*
€ 45,56*
€ 4,50*
ab € 33,53*
€ 45,58*
Lager 1604
5
€ 8,00*
ab € 33,57*
€ 45,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 37,74*
€ 51,12*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 40,90*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.