Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEH extern USB-A 3.0 - 1x 2,5" SATA *Chieftec*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEH extern USB-A 3.0 - 1x 2,5" SATA *Chieftec*
GEH extern USB-A 3.0 - 1x 2,5" SATA *Chieftec*
Artikel-Nr.:
     1604-192736
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CEB-7025S
EAN/GTIN:
     4710713230415
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
• Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6.4 cm) • Max. Höhe des Festplattenlaufwerks: 14.5 mm • Host-Bus: USB 3. • Produktmaterial: Kunststoff, Aluminium • Einschübe: 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) • Schnittstellen: 1 x SATA 6Gb/s - SATA ¦ 1 x USB 3.0 • Enthaltene Kabel: 1 x USB 3.0-Kabel - extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
24
€ 8,00*
ab € 18,00*
€ 25,11*
€ 3,50*
ab € 42,79*
€ 49,90*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.