Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CEB-7025S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CEB-7025S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse 2.5"
Chieftec CEB-7025S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse 2.5"
Chieftec CEB-7025S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse 2.5"
Chieftec CEB-7025S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse 2.5"
Chieftec CEB-7025S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23351096
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CEB-7025S
EAN/GTIN:
     4710713230415
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das CEB-7025S ist eine der besten Speicherlösungen die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Ausgestattet mit einem superschnellen USB 3.0 Anschluss ist die Box bestens geeignet für 2,5“ SATA I/II/III Festplatten und SSDs mit einer maximalen Bauhöhe von 14,5mm! Der aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung bestehende Gehäusekörper führt die Wärme schnell nach außen ab. Auch auf die Hot Swap Technologie und Plug and Play muss nicht verzichtet werden. Das Design besticht durch seine zeitlose Eleganz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
85.4 mm
Gewicht
109 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ständer enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Material
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.