Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Hub 3.0 - 3-fach mit 2 Kartenlesern, Ladefunktion und LED Anzeige *ICY Box*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Hub 3.0 - 3-fach mit 2 Kartenlesern, Ladefunktion und LED Anzeige *ICY Box*
USB Hub 3.0 - 3-fach mit 2 Kartenlesern, Ladefunktion und LED Anzeige *ICY Box*
Artikel-Nr.:
     1604-189451
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB1423CR-C3
EAN/GTIN:
     4250078171324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
• 1x USB Type-C zu 5 weiteren Anschlüssen • 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C • Übertragungsrate von bis zu 5Gbit/s • SD und microSD 3.0 Kartenleser (UHS-I) mit bis zu 100MB/s • Unterstützt SDHC und SDXC mit bis zu 2 TB • Plug & Play • Farbe: Schwarz • Material: Kunststoff • Anschluss zum Hostcomputer: USB 3.2 (Gen 1) Type-C • Kartenschächte: 1x MicroSDHC / microSDXC / microSD 3.0 (UHS-I), 1x SDHC / SDXC / SD 3.0 (UHS-I) • Kartenkapazität: Bis zu 2 TB • Schnittstelle: 1x USB 3.2 (Gen 1) Type-C, 2x USB 3.2 (Gen 1) Type-A • Übertragungsrate: Bis zu 5Gbit/s • Plug & Play: Ja • LED: Betrieb • Stromversorgung: Über USB • Betriebssystem: Windows, macOS • Systemvoraussetzungen: Ein freier USB 3.2 (Gen 1) Type-C® Anschluss • Bruttogewicht (mit Verp.): 0,099kg • Nettogewicht: 0,039kg • Abmessung (mit Verp.): 25x100x200mm • Abmessung des Artikels: 35x90x12mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 18,30*
€ 6,78*
ab € 13,04*
€ 18,32*
Lager 1604
2
€ 8,00*
ab € 13,24*
€ 18,59*
€ 4,50*
ab € 13,52*
€ 18,95*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.