Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1604-164071 Herst.-Nr.: RB750UPr2 EAN/GTIN: 4752224000385 |
| |
|
|  |  |
 | Product code RB750UPr2 • CPU nominal frequency 650 MHz • CPU core count 1 • Size of RAM 64 MB • 10/100 Ethernet ports 5 • PoE in Yes • Supported input voltage 6 - 30 V • Power output On ports 2-5, Ourput: 1A max per port; 2A max total • PCB temperature monitor Yes • Voltage monitor Yes • Current monitor Yes • USB slot Yes • Dimensions 113x89x28mm • License level 4 • Operating System RouterOS • CPU QCA9531 • Max Power consumption 3 W RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich. Registrierung unter: support@mikrotik.com |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 39,54* | € 50,93* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 39,73* | € 52,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,51* | € 53,51* |  |  |  | Lager 1604 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 41,60* | € 54,73* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 42,33* | € 55,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1604 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1604 |  | Versand: Lager 1604 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|