Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik hEX PoE lite Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik hEX PoE lite Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik hEX PoE lite Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik hEX PoE lite Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik hEX PoE lite Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik hEX PoE lite Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29971879
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB750UPR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Intern
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroTik
RB750R2
€ 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.