Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel SAT Anschlußkabel F-Quick 7,50m *shiverpeaks* BASIC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel SAT Anschlußkabel F-Quick 7,50m *shiverpeaks* BASIC-S
Kabel SAT Anschlußkabel F-Quick 7,50m *shiverpeaks* BASIC-S
Artikel-Nr.:
     1604-152158
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80107-128
EAN/GTIN:
     4017538016416
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
• Sat-Anschlußkabel • 100% geschirmt• Central Pin • BZT - CE > 100 dB • Länge: 7,5m • Anschlüsse: F-Quick-Stecker - F-Quick-Stecker • Stecker: vergossen • Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie • Adern Material: Kupfergemisch • Stecker Material: Eisen • Kontaktoberfläche: vernickelt • Schirmmaß: > 100dB • Farbe Stecker: weiss • Farbe Kabel: weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
4
€ 8,00*
ab € 1,55*
€ 2,42*
2 Tage
132
€ 4,50*
ab € 1,55*
€ 2,42*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 10,42*
€ 15,06*
€ 3,50*
ab € 15,35*
€ 19,21*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.