Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 10 - Cafeteria


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 10 - Cafeteria
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 10 - Cafeteria
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 10 - Cafeteria
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 10 - Cafeteria
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 10 - Cafeteria
Artikel-Nr.:
     158H-TE2000.10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE2000.10
EAN/GTIN:
     4044589423153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramm Restaurant
Symbolschilder Restaurant
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Tello Piktogramm rund stilvolles Türschild, mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 10 - Cafeteria

Tello Türschilder Rund

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: rund

Durchmesser: 7,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 


  • Version: 10 - Cafeteria
  • Material: 0915 - 1,0 mm Aluminium, Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Produktserie:
Tello
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
0,1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, piktogramm restaurant, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 10,76*
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 10,76*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,64*
€ 14,48*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.