Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyTrack Glasschild, Größe (BxH): 60,0 x 30,0 cm, 5mm Glasschild mit Edelstahlhaltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MyTrack Glasschild, Größe (BxH): 60,0 x 30,0 cm, 5mm Glasschild mit Edelstahlhaltern
MyTrack Glasschild, Größe (BxH): 60,0 x 30,0 cm, 5mm Glasschild mit Edelstahlhaltern
MyTrack Glasschild, Größe (BxH): 60,0 x 30,0 cm, 5mm Glasschild mit Edelstahlhaltern
MyTrack Glasschild, Größe (BxH): 60,0 x 30,0 cm, 5mm Glasschild mit Edelstahlhaltern
Artikel-Nr.:
     158H-CO5580
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO5580
EAN/GTIN:
     4044589500571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
MyTrack Glasschild rahmenloses 5 mm Glasschild mit 4 Edelstahlhaltern
MyTrack Glasschild

Das MyTrack Schienensystem eignet sich hervorragend für Büro- und Praxisumgebungen im Innebereich, da hier ein unproblematischer Austausch der Schilder erfolgen kann. Ebenso ist eine Erweiterung in Länge und Breite bei Zuwachs von Mietern problemlos möglich. Das MyTrack System kommt mit einem edlen hochwertigen Edelstahl Look daher, die Schienen sind aus Aluminium und die Halterung selbst aus Edelstahl. Zum Einsatz kommen können Schilder, aus verschiedensten Materialien, bevorzugt wird auf Grund der edlen Optik aber Glas eingesetzt.

Schienensystem:

  • zur Wandmontage
  • erhältliche Längen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm Aluminiumschienen
  • hochwertiger Edelstahl Look
  • leichter Austausch von Schildern
  • beliebig erweiterbar in Höhe und Breite
  • für Innen- und Außenbereich
  • 4 Edelstahlabschluss-Befestigungen und 4 Messing-Dübel inkl. Innensechskantschrauben

Glasschilder:

  • rahmenloses 5 mm Glasschild
  • mit 4 Edelstahlhaltern
  • 4 Borhungen
  • Schildhalter 13 mm Durchmesser
  • in 3 verschiedenen Größen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
30,0
Ausrichtung:
Querformat
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
MyTrack
Beschriftung:
Bedruckung
Anzahl Halter:
4
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
B × H × T [cm]:
60,0 × 30,0 ×
B × H:
60,0 × 30,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,40*
€ 84,13*
€ 4,95*
ab € 64,40*
€ 84,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CR2996
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.