Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-CO2040 Herst.-Nr.: CO2040 EAN/GTIN: 4044589500304 |
| | |
|
| | |
| ClickFix Türschild manipulationssicheres Schild aus Acryglas und Edelstahl ClickFix TürschildDie ClickFix Serie besticht durch seine flache Bauweise und ihre Anwenderfreundlichkeit, so lässt sich der Einleger super schnell und einfach wechseln. Hierzu wird nur ein Saugnapf benötigt, welcher als Zusatzartikel erhältlich ist. Hochwertige Materialien und eine elegantes Erscheinungsbild runden die ClickFix Serie ab und führen zu einer äußerst beliebten Schilderserie in hochfrequentierten Innenbereichen. - besteht aus einer Edelstahlkasse mit einer 3 mm Acrylscheibe
- schneller Einlagewechsel
- hohe Manipulationssicherheit
- flache Bauweise
zum Verschrauben
- zahlreiche Formate erhältich
Neben Türschildern bietet ClickFix auch Infotafeln an. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert. Der Saugnapf ist separat erhältlich. Montageanleitung: - Edelstahlkassette anschrauben
- Kartoneinlage einlegen
- Beschriftung einlegen (Folie, Papier)
- Saugnapf mittig ansetzen bei Formaten kleiner DIN A4; ab dem Format DIN A4 wird empfohlen, 2 Personen mit je 2 Saugnäpfen einzusetzen.
- Acrylglasscheibe einlegen und vorsichtig an den entsprechenden Stellen andrücken, dass die Fräsnuten im Acrylglas in die Fixierpunkte in der Kasette einrasten.
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 20,0 | Höhe [cm]: | 20,0 | Material Abdeckung: | Acrylglas | Farbe: | silber | Ausrichtung: | Quadratisch | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Eigenschaft: | diebstahlsicher | Einsatzbereich: | Innenbereich | Format: | Quadratisch | Lieferung inkl.: | Befestigungsmaterial | Produktserie: | ClickFix | Beschriftung: | Einlage | Einlage: | Papier | Marke: | SignSystems | Material Halter / Rahmen: | Edelstahl | B × H × T [cm]: | 20,0 × 20,0 × | B × H: | 20,0 × 20,0 cm | Einlagemaß [BxH]: | 20,0 x 20,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 20 x 20 cm, raumbeschilderung, türschilder wolk, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild |
| | |
| |