Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-900.5543 Herst.-Nr.: 90.5543 EAN/GTIN: 4044589444561 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Einschlagpfosten mit Erdspieß und Schilderhalterung Zur Kennzeichnung von Parkplätzen SafetyMarking® Einschlagpofsten mit Erdspieß und SchilderhalterungEinschlagpfosten mit Erdsspieß und Schilderhalterung zur Kennzeichnung mit unseren Aluminium geprägten 52 x 11 cm großen Parkplatzschildern. Der Pfosten wird mit einem Gummihammer oder einem Zimmermannshammer + Kantholz eingeschlagen. Die Kennzeichen werden ganz einfach eingeschoben und mit den beiligenden Klebepads an der Aluminiumgrundplatte fixiert. - UV- und Wetterbeständig
- für den Außenbereiche geeignet
- zum einschlagen oder einbetonieren
- mit Einschubnut von 11,2 x 0,2 cm (Außenkante)
- individualisierbar mit unseren Parkplatzschildern
- Maße: (BxH): 52,5 x 75,0 cm
Lieferumfang: Hinweis: Parkplatzschild ist nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 75,0 | Produktart: | Einschlagpfosten | Produktkategorie: | Parkplatzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Einschlagen | geeignet für: | Schilder | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Erdspieß aus Aluminium, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| |