Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-900.5541 Herst.-Nr.: 90.5541 EAN/GTIN: 4044589444554 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Aluminiumgrundplatte mit Schilderhalter zur Wandmontage zur Kennzeichnung von Parkplätzen SafetyMarking® Schilderhalter (Grundplatte) zur WandmontageAluminiumgrundplatte zur Wandmontage mit Einschubnut, für unsere Aluminium geprägten 52 x 11 cm großen Parkplatzschilder. Die Kennzeichen werden ganz einfach eingeschoben und mit den beiligenden Klebepads an der Aluminiumgrundplatte fixiert. - UV- und Wetterbeständig
- für den Innen- und Außenbereiche geeignet
- mit Einschubnut von 11,2 x 0,2 cm (Außenkante)
- individualisierbar mit unseren Parkplatzschildern
- Maße: (BxHxT): 52,5 x 11,5 cm
Lieferumfang: Hinweis: Parkplatzschild ist nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 11,5 | Produktart: | Schilderhalter | Produktkategorie: | Parkplatzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Anschrauben | geeignet für: | Schilder | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Aluminiumgrundplatte mit Einschubnut für 52, 0 x 11, 0 cm Schild inkl. Bohrungen, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| |