Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-900.5529 Herst.-Nr.: 90.5529 EAN/GTIN: 4044589444547 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Parkplatzbegrenzung mit Schilderhalter zur Abgrenzung und Kennzeichnung von Parkplätzen SafetyMarking® Parkplatzbegrenzung (Dreieck) mit SchilderhalterParkplatzbegrenzer mit integriertem Schilderhalter für alle handelsüblichen KFZ-Kennzeichen und unsere Aluminium geprägten 52 x 11 cm großen Parkplatzschilder. Der Begrenzer wird mit zwei Schrauben im Boden verdübelt. Die Kennzeichen werden ganz einfach eingeschoben und mit den beiligenden Klebepads an der Aluminiumgrundplatte fixiert. - UV- und Wetterbeständig
- für den Innen- und Außenbereiche geeignet
- äußere Einschubnut für alle gängigen KFZ-Kennzeichen
- innere Einschubnut für Schilder, die Sie bei uns mit Ihrem Wunschtext bestellen
- individualisierbar mit unseren Parkplatzschildern
- Maße: (BxHxT): 52,5 x 15,0 x 12,5 cm
Lieferumfang: - 1x Parkbegrenzer (Dreieck)
- 2x Schrauben und Dübel zur Bodenfixierung
- 2x Klebepads zur Schildfixierung
- 2x seitliche Abdeckplatten
Hinweis: Parkplatzschild ist nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 15,0 | Produktart: | Schilderhalter | Produktkategorie: | Parkplatzbegrenzung | Parkplatzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | geeignet für: | Schilder | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitpyramide, Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, gebotsschilder praxisbewährt 50mm, Parkplatzbegrenzung aus Aluminium, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,73* | € 72,39* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,73* | € 72,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 63,82* | € 93,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|