Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild mit Gebotsschild 10 cm, Alu, 13,1 x 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebots-Kombischild mit Gebotsschild 10 cm, Alu, 13,1 x 18,5 cm
Gebots-Kombischild mit Gebotsschild 10 cm, Alu, 13,1 x 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     158H-510.0790
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.0790
EAN/GTIN:
     4044589440938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebots-Kombischild mit einem Gebotsschild (d = 10,0 cm)
Individuelles Kombischild mit Gebotszeichen

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des Kombi-Schildes

2. Bestell-Nr. des Gebotszeichens

3. Ihren individuellen Text
(mit max. 30 Zeichen).

Bitte beachten:
Sie können nur Gebotszeichen wählen, die in den entsprechenden Größen (Durchmesser 10,0 oder 20,0 cm) als Folienschild in unserem Lagerprogramm verfügbar sind!

Bestell-Beispiel: 110.0790 / 210.0633 / Text: Schuhe reinigen


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
13,1 × 18,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebots-Kombischild, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 41,92*
€ 4,95*
ab € 29,99*
€ 41,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.0791
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.