Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild: Vorsicht! Biogefährdung, Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W009 + Zusatztext ASR A1.3 W009 + Zusazttext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warn-Kombischild: Vorsicht! Biogefährdung, Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W009 + Zusatztext ASR A1.3 W009 + Zusazttext
Warn-Kombischild: Vorsicht! Biogefährdung, Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W009 + Zusatztext ASR A1.3 W009 + Zusazttext
Artikel-Nr.:
     158H-510.0434
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.0434
EAN/GTIN:
     4044589007193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W009 Warnung...
Warnschild Warnung vor Biogefährdun...
Warnung vor Biogefährdung W009 Warn...
Warn-Kombischild Vorsicht! Biogefährdung DIN EN ISO 7010 W009 + Zusatztext ASR A1.3 W009 + Zusazttext
Kombischild Vorsicht! Biogefährdung


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W009 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W009 - Warnung vor Biogefährdung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W009 - Warnung vor Biogefährdung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Biogefährdung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, DIN EN ISO 7010 W009 + Zusatztext, ASR A1.3 W009 + Zusazttext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,52*
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,52*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,16*
€ 8,04*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0434
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0435
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.