Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-430.2936 Herst.-Nr.: 43.2936 EAN/GTIN: 4044589046123 |
| | |
|
| | |
| Aushang - Berufsgenossenschaft Betriebsvorschriften für Krane §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)Betriebsvorschriften für Krane §§ 29 - 43 der UVV "Krane" (BGV D6) vom 1. Dez. 1974, in der Fassung vom 1. Oktober 2000 Teilansicht - Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
- DIN/NORM: §§ 29-43 der UVV Krane
- Größe (BxH): 31,0 x 47,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Hart-PVC | Vorschrift: | DGUV Vorschrift 52 | Vorschrift Ordnungsnummer: | Vorschrift 52 - Vorschrift 52 | Produktart: | Arbeitssicherheitsaushang | Produktkategorie: | Aushänge | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Hart-PVC | Breite: | 31,0 cm | Höhe: | 47,5 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,96* | € 16,96* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,96* | € 16,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 16,67* | € 25,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,40* | € 48,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|