Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsvorschriften für Krane Aushang, Kunststoff, 33x50 cm §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betriebsvorschriften für Krane Aushang, Kunststoff, 33x50 cm §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)
Betriebsvorschriften für Krane Aushang, Kunststoff, 33x50 cm §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)
Artikel-Nr.:
     894-430.2936
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2936
EAN/GTIN:
     4044589046123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Aushang - Berufsgenossenschaft Betriebsvorschriften für Krane §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)
Betriebsvorschriften für Krane

§§ 29 - 43 der UVV "Krane" (BGV D6) vom 1. Dez. 1974, in der Fassung vom 1. Oktober 2000

Teilansicht


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • DIN/NORM: §§ 29-43 der UVV Krane
  • Größe (BxH): 31,0 x 47,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Vorschrift:
DGUV Vorschrift 52
Vorschrift Ordnungsnummer:
Vorschrift 52 - Vorschrift 52
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
31,0 cm
Höhe:
47,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, sicherheitsaushänge krane, §§ 29-43 der UVV Krane, DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6), wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 17,52*
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 17,52*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2936
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.