Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Feuergefährliche Stoffe Kombischild , Kunststoff, 30x40 cm DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext ASR A1.3 W021+P002 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Achtung Feuergefährliche Stoffe Kombischild , Kunststoff, 30x40 cm DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext ASR A1.3 W021+P002 + Zusatztext
Achtung Feuergefährliche Stoffe Kombischild , Kunststoff, 30x40 cm DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext ASR A1.3 W021+P002 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-430.0524
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0524
EAN/GTIN:
     4044589118226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn- Verbots- Kombischild Achtung Feuergefährliche Stoffe, Feuer, offenes Licht DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext ASR A1.3 W021+P002 + Zusatztext
Mehrfachschild ACHTUNG Feuergefährliche Stoffe - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten


  • Material: 0011 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 30,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Verbotsschild | Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn- Verbots- Kombischild, DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext, ASR A1.3 W021+P002 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 19,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 19,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.