Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-430.0513 Herst.-Nr.: 43.0513 EAN/GTIN: 4044589118189 |
| | |
|
| | |
| Warn- Verbots- Kombischild Vorsicht Gefahrstoffbereich DIN EN ISO 7010 W001+P002 + Zusatztext DIN EN ISO 7010 W021+P002 + ZusatztextMehrfachschild Vorsicht Gefahrstoffbereich - Feuer offenes Licht und Rauchen verboten!- Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W001+P002 + Zusatztext
- Größe (BxH): 30,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Hart-PVC | Produktart: | Verbotsschild | Warnschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Hart-PVC | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 40,0 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeichen, Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen W021 Warnschild, verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., warn-kombischilder praxisbewährt, Warn- Verbots- Kombischild, DIN EN ISO 7010 W001+P002 + Zusatztext, DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,17* | € 19,33* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,17* | € 19,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,25* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|