Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Warnung Gefahren durch eine Förderanlage, Seitenlänge: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protect Warnschild Warnung Gefahren durch eine Förderanlage, Seitenlänge: 10 cm
Protect Warnschild Warnung Gefahren durch eine Förderanlage, Seitenlänge: 10 cm
Artikel-Nr.:
     158H-390.1198
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.1198
EAN/GTIN:
     4044589381941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W029 Warnun...
warnschild din 4844-2 d-w029 warnun...
Warnschild Warnung Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis
Protect® Warnschild Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W029 - Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 3,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 3,25*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0231
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.1195
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
11.0231
ab € 4,34*
Ähnlich
Wolk
21.0231
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.