Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oben Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm ADR/RID


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Oben Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm ADR/RID
Oben Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm ADR/RID
Artikel-Nr.:
     158H-310.2236
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2236
EAN/GTIN:
     4044589038555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketaufkleber - Packstückorientierung Oben ADR/RID
Paketaufkleber - Oben


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Oben
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,39*
€ 74,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 74,64*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 77,55*
€ 99,96*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,64*
€ 88,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,97*
€ 84,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
32.2236
ab € 37,38*
Ähnlich
Wolk
21.2238
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
21.2236
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.