Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Flüssigkeiten, Größe: 7,50 cm x 1,60 cm Version: 06 DIN 2403 - P 8114 ÖL


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Flüssigkeiten, Größe: 7,50 cm x 1,60 cm Version: 06 DIN 2403 - P 8114 ÖL
Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Flüssigkeiten, Größe: 7,50 cm x 1,60 cm Version: 06 DIN 2403 - P 8114 ÖL
Artikel-Nr.:
     158H-300.B5080.06
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B5080.06
EAN/GTIN:
     4044589372116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung auf Bogen Gruppe 8, Brennbare Flüssigkeiten, (rot, braun, rot), DIN 2403

Ausgewählte Version: 06 - P 8114 ÖL

Pfeilschilder - Einzeletiketten TGRS 201 DIN2403

Lieferform: Qualität 300.: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Qualität 210.: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

Alle Gruppen: Fertigung nach DIN 2403:2007-05


  • Version: 06 - P 8114 ÖL
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 2403
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Fließrichtungspfeil
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Gruppe:
8 - Brennbare Flüssigkeiten
Material:
PVC
Breite:
7,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
7,5 × 1,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Flüssigkeiten, Größe: 7, 50 cm x 1, 60 cm, DIN 2403, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 17,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 17,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.