Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-300.3248.P9007 Herst.-Nr.: 30.3248.P9007 EAN/GTIN: 4044589238023 |
| | |
|
| | |
| Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung auf Bogen Gruppe IX Nichtbrennbare Flüssigkeiten (schwarz) in verschiedenen Versionen Ausgewählte Version: P9007 - Desinfektion P9007 Lieferform: Qualität 300.: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.
Qualität 210.: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden. Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser Gruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 und DIN 2403:2007-05 / Gruppen 4, 5, 8, 9: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 - Version: P9007 - Desinfektion P9007
- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Fließrichtungspfeil | Produktkategorie: | Rohrleitungskennzeichnung | Eigenschaft: | selbstklebend | individualisierbar | Form: | Pfeil | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Text: | nach Wahl | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 10 | Gruppe: | 9 - Nichtbrennbare Flüssigkeiten | Material: | PVC | Breite: | 7,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 7,5 × 1,6 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,79* | € 17,57* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,79* | € 17,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 16,42* | € 25,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|