Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr4 BrGase(gelb,rot),Folie gest,7,5x1,6cm Version: P4111 - Brennbare Gase P4111


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr4 BrGase(gelb,rot),Folie gest,7,5x1,6cm Version: P4111 - Brennbare Gase P4111
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr4 BrGase(gelb,rot),Folie gest,7,5x1,6cm Version: P4111 - Brennbare Gase P4111
Artikel-Nr.:
     158H-300.3238.P4111
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3238.P4111
EAN/GTIN:
     4044589237361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung auf Bogen Gruppe IV Brennbare Gase (gelb, rot) in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: P4111 - Brennbare Gase P4111



Lieferform: Qualität 300.:
Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Qualität 210.:
Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 =
Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

Gruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 und DIN 2403:2007-05 / Gruppen 4, 5, 8, 9: Fertigung nach DIN 2403:1984-03


  • Version: P4111 - Brennbare Gase P4111
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Fließrichtungspfeil
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Gruppe:
4 - Brennbare Gase
Material:
PVC
Breite:
1,6 cm
Länge:
7,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
1,6 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 17,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 17,53*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,96*
€ 25,04*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.