Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Schutzleiter, Folienetik, gest,3,15cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Schutzleiter, Folienetik, gest,3,15cm DIN EN 60445 VDE 0197
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Schutzleiter, Folienetik, gest,3,15cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     158H-300.1581
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1581
EAN/GTIN:
     4044589035783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätemarkierer
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Schutzleiter (Leiterkennzeichen)
gerätemarkierer
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Schutzleiter DIN EN 60445 VDE 0197
Schutzleiter


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,15 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schutzleiter
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,15 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1579
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1577
ab € 4,67*
Ähnlich
Wolk
30.1578
ab € 4,66*
Ähnlich
Wolk
30.1580
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
31.1577
ab € 11,72*
Ähnlich
Wolk
31.1578
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.