Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung Schutzleiter, Folienetiketten auf Rolle, 1,60 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Kennzeichnung Schutzleiter, Folienetiketten auf Rolle, 1,60 cm
Kennzeichnung Schutzleiter, Folienetiketten auf Rolle, 1,60 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.1578
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1578
EAN/GTIN:
     4044589126740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel Schutzleiter
Schutzleiter


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,60 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schutzleiter
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
1,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiter (Leiterkennzeichen), schutzleiter (betriebsmittelkennzeichen) 16mm, gerätemarkierer, Kennzeichnung an Betriebsmitteln, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,66*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,66*
6 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,79*
€ 50,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,66*
€ 28,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,03392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1581
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
30.1579
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1577
ab € 4,69*
Ähnlich
Wolk
30.1578
ab € 4,68*
Ähnlich
Wolk
30.1580
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
31.1577
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.