Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Schutzleiter, Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Schutzleiter, Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Schutzleiter, Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     158H-300.1577
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1577
EAN/GTIN:
     4044589035745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schutzleiter (Betriebsmittelkennzei...
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel - Schutzleiter DIN EN 60445 VDE 0197
Schutzleiter


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schutzleiter
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiter (Leiterkennzeichen), schutzleiter (betriebsmittelkennzeichen) 12,5mm, gerätemarkierer, Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 8,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 8,15*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,82*
€ 12,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1581
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1579
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
30.1578
ab € 4,69*
Ähnlich
Wolk
30.1580
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
31.1577
ab € 11,69*
Ähnlich
Wolk
31.1578
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.