Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung, 16 Stück/Bogen, 5x2cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung, 16 Stück/Bogen, 5x2cm
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung, 16 Stück/Bogen, 5x2cm
Artikel-Nr.:
     158H-300.0924
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0924
EAN/GTIN:
     4044589404497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschri...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk kabelprüfplakette, kabelprüfplakette zur selbstbeschriftung, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 8,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 8,13*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,03*
€ 13,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,21625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0933
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.