Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung, 16 Stück/Bogen, 5x2cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung, 16 Stück/Bogen, 5x2cm
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung, 16 Stück/Bogen, 5x2cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0924
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0924
EAN/GTIN:
     4044589404497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschri...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk kabelprüfplakette, kabelprüfplakette zur selbstbeschriftung, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,21688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0933
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.