Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz und Schutzhelm benutzen Gebotsschild Bogen, Folienetik, gest, 5cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Gehörschutz und Schutzhelm benutzen Gebotsschild Bogen, Folienetik, gest, 5cm
Gehörschutz und Schutzhelm benutzen Gebotsschild Bogen, Folienetik, gest, 5cm
Artikel-Nr.:
     158H-300.0681
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0681
EAN/GTIN:
     4044589034717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 50mm
Gebotsschild auf Bogen Gehör- und Kopfschutz benutzen
Gehör- und Kopfschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild auf Bogen, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.