Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Restspannung Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5,20x2,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Achtung! Restspannung Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5,20x2,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Achtung! Restspannung Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5,20x2,60cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-300.0598
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0598
EAN/GTIN:
     4044589120939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild auf Bogen Achtung! Restspannung DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Achtung! Restspannung


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,11*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,59778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1346
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.