Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf BG Gruppenf,Text max.2 Gefahrstoffsymb DIN 2403


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf BG Gruppenf,Text max.2 Gefahrstoffsymb DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf BG Gruppenf,Text max.2 Gefahrstoffsymb DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf BG Gruppenf,Text max.2 Gefahrstoffsymb DIN 2403
Artikel-Nr.:
     158H-290.3356
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3356
EAN/GTIN:
     4044589441881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Markierungsband - Rohrleitungskennzeichnung - Ausführung BG - für Gruppe 1,2,3,6,7,0 DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung BG

  • für alle Rohre ab 2” = 50 mm Ø
  • 33 m lang, 102 bzw. 126 mm breit (Breite mit 1 oder 2 Gefahrsymbolen)
  • Höhe je Textfeld (ohne Pfeil): ca. 40 mm
  • Textfelder je Rolle: 528 Stück
  • kennzeichnet Durchflussstoff, Fließrichtung und Gefahrstoff
  • geeignet für die Gruppen: Wasser, Dampf, Luft, Säuren, Laugen & Sauerstoff

Gruppenfarbe und Text nach Wahl


  • Material: PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • DIN/NORM: DIN 2403
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Ausführung:
BG
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Band
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Rolle
Breite:
10,2 cm / 12,6 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
10,2 cm / 12,6 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausführung BG, DIN 2403, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 178,75*
€ 254,48*
€ 4,95*
ab € 177,84*
€ 254,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 254,48*
€ 302,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 225,31*
€ 268,12
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 216,43*
€ 257,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 207,72*
€ 247,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 192,39*
€ 228,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 178,75*
€ 212,71
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.