Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung DIN 2403,Brennbare Gase,PVC-Folie,Rohr 50mm ¥ DIN 2403


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Rohrleitungskennzeichnung DIN 2403,Brennbare Gase,PVC-Folie,Rohr 50mm ¥ DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung DIN 2403,Brennbare Gase,PVC-Folie,Rohr 50mm ¥ DIN 2403
Artikel-Nr.:
     158H-290.3322
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3322
EAN/GTIN:
     4044589442147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Markierungsband - Rohrleitungskennzeichnung - Ausführung B 1 - für Gruppe 4,5,8,9 DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung B

  • für alle Rohre ab 2” = 50 mm Ø
  • 33 m lang, 114 mm breit
  • Höhe je Textfeld (ohne Pfeil): ca. 40 mm
  • Textfelder je Rolle: 528 Stück
  • kennzeichnet Durchflussstoff und Fließrichtung
  • geeignet für die Gruppen: Brennbare Gase, Nichtbrennbare Gase, Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe, Nichtbrennbare Flüssigkeiten/Feststoffe

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. um die Gruppen-Nr. und Ihren individuellen Text.
Beispiel: 290.3321 / 4 / Biogas = Ausführung A, Gruppe 4 Brennbare Gase, Text: Biogas


  • Material: 0922 PET-Folie, selbstklebend, mit Laminat
  • DIN/NORM: DIN 2403
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Ausführung:
B 1
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Band
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Rolle
Gruppe:
nach Wahl
Breite:
11,4 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
11,4 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403, DIN 2403, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 170,43*
€ 241,19*
€ 4,95*
ab € 171,42*
€ 241,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 241,19*
€ 287,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 217,03*
€ 258,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 209,56*
€ 249,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 199,06*
€ 236,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 184,52*
€ 219,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 170,43*
€ 202,81
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.