Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Drücken-silber / schwarz, Aluminiumfolie , 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschilder Drücken-silber / schwarz, Aluminiumfolie , 6cm
Türschilder Drücken-silber / schwarz, Aluminiumfolie , 6cm
Artikel-Nr.:
     158H-280.5609
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     28.5609
EAN/GTIN:
     4044589033949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramme Drücken
Türschild Drücken (silber/schwarz)
Drücken silber/schwarz


  • Material: Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
  • Größe (Durchm.): 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Folie
Produktart:
Drücken/Ziehen Schild
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminiumfolie
Durchmesser:
6,0 cm
Stärke:
0,05 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türschilder drücken, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Türschilder, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,15*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 3,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
28.5610
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.