Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild,Folie,Gehörschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext ASR A1.3 M003 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebots-Kombischild,Folie,Gehörschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext ASR A1.3 M003 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Folie,Gehörschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext ASR A1.3 M003 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Folie,Gehörschutz benutzen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext ASR A1.3 M003 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-210.A7080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7080
EAN/GTIN:
     4044589369581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext ASR A1.3 M003 + Zusatztext
Kombischild Gehörschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Gehörschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen folie, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebots-Kombischild, Folie, Gehörschutz benutzen, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext, ASR A1.3 M003 + Zusatztext, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,76*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,76*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,43*
7 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 12,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A7080
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
11.A7090
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.