Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Artikel-Nr.:
     158H-210.A3060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A3060
EAN/GTIN:
     4044589368782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Arzt DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Arzt


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E009
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E009 - Arzt
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E009 - Arzt
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Arzt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Arzt E009 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Arzt, arzt e009 rettungszeichen, Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E009, ASR A1.3 E009, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,63*
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,63*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,34*
€ 6,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A3060
ab € 7,13*
Ähnlich
Wolk
44.A3060
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.