Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A3060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A3060
EAN/GTIN:
     4044589368782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Arzt DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Arzt


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E009
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E009 - Arzt
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E009 - Arzt
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Arzt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Arzt E009 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E009 Arzt, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Kennzeichnung, Arzt, Folie, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E009, ASR A1.3 E009, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A3060
ab € 7,14*
Ähnlich
Wolk
44.A3060
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.