Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm
Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm
Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.A2955
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A2955
EAN/GTIN:
     4044589368751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Verhaltensregeln für Flucht- und Rettungspläne Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie


auf transparenter Folie


  • Material: 0709 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Text:
Verhalten im Brandfall
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20, 0 x 20, 0 cm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 6,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 6,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.