Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm
Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm
Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A2955
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A2955
EAN/GTIN:
     4044589368751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Verhaltensregeln für Flucht- und Rettungspläne Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie


auf transparenter Folie


  • Material: 0709 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe: 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Text:
Verhalten im Brandfall
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Verhaltensregeln, Verhalten im Brandfall, auf transparenter Folie 20, 0 x 20, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.