Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz Steigleitung, trocken für Feuerwehr,selbstkl.21x7,40cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Brandschutz Steigleitung, trocken für Feuerwehr,selbstkl.21x7,40cm DIN 4066-D1
Hinweisschild Brandschutz Steigleitung, trocken für Feuerwehr,selbstkl.21x7,40cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-210.2880
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2880
EAN/GTIN:
     4044589029959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Steigleit...
Steigleitung trocken für Feuerwehr ...
Hinweisschild FW
Hinweisschild Fernwärme
Hinweisschild für die Feuerwehr Steigleitung, trocken für Feuerwehr DIN 4066-D1
Steigleitung, trocken - für Feuerwehr


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 21,0 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
21,0 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leerschild Fernwärme, hinweisschild fw, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 4,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 4,09*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,70*
€ 5,98*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2881
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.2881
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.