Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleitung, trocken für Feuerwehr Hinweisschild Brandschutz,Alu, 29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigleitung, trocken für Feuerwehr Hinweisschild Brandschutz,Alu, 29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Steigleitung, trocken für Feuerwehr Hinweisschild Brandschutz,Alu, 29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2881
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2881
EAN/GTIN:
     4044589013781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Steigleit...
Steigleitung trocken für Feuerwehr ...
Hinweisschild FW
Hinweisschild Fernwärme
Hinweisschild für die Feuerwehr Steigleitung, trocken für Feuerwehr DIN 4066-D1
Steigleitung, trocken - für Feuerwehr


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leerschild Fernwärme, hinweisschild fw, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2881
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
21.2880
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.