Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-210.1812.6 Herst.-Nr.: 21.1812.6 EAN/GTIN: 4044589227461 |
| | |
|
| | |
| Geschwindigkeitsschild - Kraftfahrzeuge zur Angabe km/h in verschiedenen Versionen Ausgewählte Version: 6 - Geschwindigkeit 6SafetyMarking® Geschwindigkeitsschild Zulässige HöchstgeschwindigkeitGeschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO Ein Geschwindigkeitsschild gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit des betreffenden Fahrzeugs in Kilometer je Stunde an. - UV- und witterungsbeständige Folie
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
- Qualität Made in Germany
- Version: 6 - Geschwindigkeit 6
- Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Geschwindigkeitsschild | Produktkategorie: | Kraftfahrzeugkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rund | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Durchmesser: | 20,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, geschwindigkeitsschild 6km/h, geschwindigkeitsschild folie, gebotsschilder praxisbewährt, Geschwindigkeitsschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz |
| | |
| |